| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735720 Herst.-Nr.: 2366_8 EAN/GTIN: 4031301030195 |
| |
|
| | |
| Nitrilhandschuhe, Kat. 3, geraute Oberfläche, 35 cm, Trägermaterial: 100% Baumwolle Beschichtung: 100% Nitril grün Trägermaterial: 100% Baumwolle Beschichtung: 100% Nitril Farbe grün Normen PSA Kategorie 3 EN 388 - Schutz gegen mechanische Risiken EN 374 - Schutz gegen Chemikalien und Mikroorganismen Größe(n) 8 - 11 Verpackungseinheit 144 Paar Eigenschaften flüssigkeitsbeständig geringe chemische Beständigkeit guter Nass- und Trockengriff Einsatzgebiete ideal für leichte bis mittelschwere Arbeiten unter trockenen und/oder feuchten Bedingungen ggfls. mit leichter Chemikalienbeständigkeit, wie z. B. in der chemischen Industrie, Druckindustrie, Automobilindustrie und -zulieferer, Lackiererei, Haushalt, Reinigung, Bauhandwerk und Handwerk allgemein u.v.m. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2366_8 | Werksnummer: | 2366-8 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | Pakistan | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grün | Groesse: | 8 | Material: | Nitril | Produktart: | Chemikalienschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh baumwolle gr8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe green |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 5,31* | € 6,91* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 46,18008* | € 54,38004* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 100,02* | € 124,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,84834* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 652,56048* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|