Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2435/10 ATG, ATG®, Baumwoll-/Nylon-Strickhandschuhe MaxiFlex® Comfort™ (34-925)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668267
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2435
EAN/GTIN:
     4792249950104
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2435/10 ATG, ATG®, Baumwoll-/Nylon-Strickhandschuhe MaxiFlex® Comfort™ (34-925) Trägermaterial: Baumwolle/Nylon/Spandex Futter: Baumwolle Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum (Pat. EP1608808) (NBR), ¾-getaucht, silikonfrei Farbe: grau meliert/grün Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, VO (EG) 1935/2004, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Beschichtung:
patentierter Nitril-Mikroschaum (Pat. EP1608808) (NBR), ¾-g
Einsatzgebiete:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Str
Futter:
Baumwolle
Größe:
10
Marke:
ATG®
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, VO (EG)
Trägermaterial:
Baumwolle/Nylon/Spandex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, BAUMWOLL-/NYLON-STRICKHANDSCHUHE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
720
144
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,49*
4 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 5,22*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,54*
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 6,08*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 6,09*
€ 7,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 66,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.