Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG MaxiFlex Comfort Gr.10 (34-925) Baumwoll-/Nylon-Strickhandschuhe, Ni


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ATG MaxiFlex Comfort Gr.10 (34-925) Baumwoll-/Nylon-Strickhandschuhe, Ni
ATG MaxiFlex Comfort Gr.10 (34-925) Baumwoll-/Nylon-Strickhandschuhe, Ni
ATG MaxiFlex Comfort Gr.10 (34-925) Baumwoll-/Nylon-Strickhandschuhe, Ni
Artikel-Nr.:
     1955-2001594462
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     34-925_10
EAN/GTIN:
     4792249950104
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG MaxiFlex Comfort 2435_10 Gr.10 (34-925) Baumwoll-/Nylon-Strickhandschuhe, Nitril-Mikroschaumbeschichtung, Kat.2, 3/4 beschichtet, hellgrau/blau besonders angenehmes Tragegefühl, plattierte Baumwolle im Futter für leichte Isolation gegen Wärme und Kälte, maximale Atmungsaktivität, hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort), exzellenter Trockengriff, Öko-Tex® zertifiziert Einsatzgebiete ideale Montagehandschuhe für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. Automobilindustrie und -zulieferer, Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Maschinenbau, Wartung und Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Logistik und Transport, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Haushalt und Hobby
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34-925_10
Werksnummer:
2435-10
Profil:
10
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
LK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
grau meliert/grün
Groesse:
10
Produktart:
MaxiFlex® Comfort™ Baumwoll-/Nylon-Stric
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
720
144
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,47*
5 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 5,25*
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 5,52*
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 6,09*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 6,05*
€ 7,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 499,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.