| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1466262 Herst.-Nr.: Krytech 642 EAN/GTIN: 3384126420162 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
642/6 Mapa, KryTech 642, Schnittschutzhandschuh, Größe 6 Beschichtungs- Außenmaterial Gekörnter Nitrilschaume, Innenverarbeitung Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern Länge 22-27 cm, Kategorie 2, Touchscreenfähig Norm: EN 388, EN 407, Fabrikat: Mapa Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 45 GRAMM | Material: | Spezialpolymer | Innenverarbeitung: | Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern | Länge: | 22-27 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh mapa gr.6, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr6, Schutzhandschuh, SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 48 | | Frei Haus | ab € 5,77* | € 7,17* | | | | | | 23 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 5,93* | € 7,42* | | | | | 7 Tage | | | 48 | | € 6,95* | ab € 7,85* | € 9,62* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,56* | € 9,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,89* | € 11,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Paar | Mindestbestellmenge: 48 Paar ( entspricht € 344,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|