Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krytech 642 Schnittschutzhandschuh schwarz, Version: 6 - Größe: 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Krytech 642 Schnittschutzhandschuh schwarz, Version: 6 - Größe: 6
Krytech 642 Schnittschutzhandschuh schwarz, Version: 6 - Größe: 6
Krytech 642 Schnittschutzhandschuh schwarz, Version: 6 - Größe: 6
Krytech 642 Schnittschutzhandschuh schwarz, Version: 6 - Größe: 6
Artikel-Nr.:
     158-MP1024.6
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     KRYTECH 642-6
EAN/GTIN:
     3384126420162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa Krytech 642 Schnittschutzhandschuh schwarz atmungsaktiver Handschuh mit angerauter Beschichtung

Ausgewählte Version: 6 - Größe: 6

MAPA KryTech 642

Der Krytech 642 kombiniert Komfort, Geschmeidigkeit und Atmungsaktivität mit Schnittschutz und Haltbarkeit.

  • dermatologisch zugelassen
  • Maximum an Komfort Feinfühligkeit und Flexibilität
  • atmungsaktiv
  • langlebig
  • nahtlos gestrickter Liner
  • 1x waschbar bei 40°C
  • Touchscreen Bedienung (Daumen und Zeigefinger)
  • silikonfrei
  • EN388: 4X42B, Kat.: 2
  • ISO 13997: 5,7N (g)
  • EN407: X1XXXX
  • OEKO-TEX®
  • DMF-frei

Material: Gekörnter Nitrilschaum

Innenverarbeitung: Nahtloser Strick aus PEHD-Fasern

Außenverarbeitung: Verstärkte Aufrauung

Farbe: schwarz/grau

Länge: 22-27 cm

Größen: 6-11

 

Einsatzgebiete:

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

Baugewerbe (Tischler/Schreiner)

Baugewerbe (Heizungsbauer/Klempner)

Baugewerbe (Dachdecker,Fliesenleger, Glaser)

Papierindustrie


  • Version: 6 - Größe: 6
  • Größen: 6-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
6
Norm:
EN 388 | EN 407
mechanische Risiken EN 388:
244
thermische Risiken EN 407:
1
Produktart:
Schnittschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
schwarz | grau
Beschichtung:
Nitril
Eigenschaft:
Touchscreen fähig | silikonfrei
Schnittschutzlevel:
B
Umweltschutz:
Öko-Tex Standard 100 | DMF-frei
Stichfestigkeit:
2
Weiterreißfestigkeit:
4
Abriebfestigkeit:
4
Kontaktwärme:
1
Größenvarianten:
6
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 7,38*
19 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 7,40*
7 Tage
nicht lagernd
48
€ 6,95*
ab € 7,84*
€ 9,58*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 11,41*
1
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 11,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.