Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

307/9 Mapa, Jersette 307, Chemikalienschutzhandschuh Größe 9, Beschichtungs- Auß


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1465905
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Jersette 307
EAN/GTIN:
     3245423073195
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

307/9 Mapa, Jersette 307, Chemikalienschutzhandschuh Größe 9, Beschichtungs- Außen- material Naturlatex, Innenver- arbeitung Textilfutter, Länge 31 cm Stärke 0,75 mm, Kategorie 2 Norm: EN 388, EN 407, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
126 GRAMM
Material:
Naturlatex
Innenverarbeitung:
Textilfutter
Länge:
31 cm
Stärke:
0,75 mm
Kategorie:
2
Norm::
EN 388, EN 407
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe lila gr. 9, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle, Schutzhandschuh, CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUH, 3007M009, 3245423073195, 34307339 (30307319), 34307339, 755482
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 3,81*
7 Tage
169
1
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 4,65*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 3,30*
€ 5,14*
5 Tage
56
5
€ 6,95*
ab € 4,061*
€ 5,601*
11 Tage
71
5
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 10,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 190,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.