Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa 307 Jersette (ex: JERSETLITE) Gr. 9 Handschuh Naturlatex, blass lila


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Mapa 307 Jersette (ex: JERSETLITE) Gr. 9 Handschuh Naturlatex, blass lila
Mapa 307 Jersette (ex: JERSETLITE) Gr. 9 Handschuh Naturlatex, blass lila
Mapa 307 Jersette (ex: JERSETLITE) Gr. 9 Handschuh Naturlatex, blass lila
Artikel-Nr.:
     1955-2000452750
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     307-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa JERSETLITE 307 Flüssigkeitsschutzhandschuh Gr. 9 30307319 Naturlatex Hochflexibler Schutzhandschuh mit hervorragendem Tastgefühl, vielseitig einsetzbar. Leichtes Textilfutter, komplett mit Naturlatex beschichtet. Gute Griffsicherheit durch die Körnung der Handfläche. Tragekomfort dank der anatomischen Passform und des Innenstricks mit nahtloser Grifffläche.Norm: EN 388, EN 407 Farbe: Blass Lila Material: Naturlatex auf dünnem Baumwollstrickfutter Größen: 6 – 9 Länge: ca. 310 mm Anwendung: Reinigungsarbeiten mit handelsüblichen Reinigungsmitteln, leichte allgemeine Wartungsaufgaben, Feinmechanik Schutzklasse: Kat. II Stärke: ca. 0,75 mm Beschaffenheit: Anatomisch geformt. Gezackte Stulpe. Komplett beschichtet, leicht gekörnt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
307-9
Werksnummer:
2140340190
Profil:
9
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
9
Material:
Naturlatex
Produktart:
Naturlatex, blass lila, Baumwollstrickfu
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 3,83*
7 Tage
169
1
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 4,67*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 3,33*
€ 5,17*
5 Tage
56
5
€ 6,95*
ab € 4,051*
€ 5,601*
11 Tage
71
5
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 10,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.