Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210/6 Mapa, Vital 210, Chemikalienschutzhandschuh Größe 6, Beschichtungs- Außen-


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1465871
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Vital 210
EAN/GTIN:
     3245422103169
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

210/6 Mapa, Vital 210, Chemikalienschutzhandschuh Größe 6, Beschichtungs- Außen- material Naturlatex, Innenver- arbeitung Velourisiert, Länge 32 cm Stärke 0,50 mm, Kategorie 3 Norm: EN 388, EN 374-1, EN 374-5, EN 421, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
83 GRAMM
Material:
Naturlatex
Innenverarbeitung:
Velourisiert
Länge:
32 cm
Stärke:
0,50 mm
Kategorie:
3
Norm::
EN 388, EN 374-1, EN 374-5, EN 421
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,43*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,68*
8 Tage
80
10
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 1,87*
5 Tage
80
10
€ 6,95*
ab € 1,74*
€ 2,42*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 143,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.