Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Vital (ex: MEDIO) 210 Gr. 6 Handschuh Naturlatex, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mapa Vital (ex: MEDIO) 210 Gr. 6 Handschuh Naturlatex, gelb
Mapa Vital (ex: MEDIO) 210 Gr. 6 Handschuh Naturlatex, gelb
Mapa Vital (ex: MEDIO) 210 Gr. 6 Handschuh Naturlatex, gelb
Artikel-Nr.:
     1955-2000452715
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     210-6
EAN/GTIN:
     3245422103169
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa MEDIO 210 Flüssigkeitsschutzhandschuh Gr. 6 30210316 Naturlatex, gelb Für Instandhaltungsarbeiten bei einem Maximum an Fingerfertigkeit.Norm: EN 388, EN 374, EN 421 Farbe: Gelb Material: Naturlatex Größen: 6 – 9 Länge: ca. 320 mm Anwendung: Montage öl- und fettfreier Kleinteile, leichte Wartungsarbeiten, gängige Reinigungsarbeiten Schutzklasse: Kat. III Stärke: ca. 0,5 mm Beschaffenheit: Innen velourisiert, außen Handfläche mit Profil
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
210-6
Werksnummer:
2199003860
Profil:
6
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
6
Material:
Naturlatex
Produktart:
34210266
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,43*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,68*
Lager 1955
80
10
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 1,88*
6 Tage
80
10
€ 6,95*
ab € 1,75*
€ 2,42*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 18,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.