Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

180/6 Mapa, Vital 180, Chemikalienschutzhandschuh Größe 6, Beschichtungs- Außen-


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1465864
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Vital 180
EAN/GTIN:
     3245421801264
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

180/6 Mapa, Vital 180, Chemikalienschutzhandschuh Größe 6, Beschichtungs- Außen- material Naturlatex und Nitril, Innenverarbeitung Velourisiert, Länge 30 cm, Stärke 0,40 mm Kategorie 3, Norm: EN 388, EN 374-1 EN 374-5, EN 421, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
62 GRAMM
Material:
Naturlatex/Nitril-Mix
Innenverarbeitung:
Velourisiert
Länge:
30 cm
Stärke:
0,40 mm
Kategorie:
3
Norm::
EN 388, EN 374-1, EN 374-5, EN 421
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh mapa gr.6, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr6, Schutzhandschuh, CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUH, 3245421801264, 1482088, 3003M006, 34180146 (30180316), 34180146, 755460
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
148
10
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,30*
Lager 260
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 1,98*
10
€ 4,90*
ab € 1,47*
€ 2,17*
1 Tag
160
10
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,21*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,66*
€ 2,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 198,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.