Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Vital 180, Gr. 6, rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Vital 180, Gr. 6, rot
Handschuh Vital 180, Gr. 6, rot
Artikel-Nr.:
     4012-942574
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34180146
EAN/GTIN:
     3245421801264
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »Duo-Nit 180«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374:2003
Eigenschaften:
• Flüssigkeitsdichter Handschuh mit hoher Beweglichkeit und Fingerfertigkeit
• Gute Abrieb- und Durchstichfestigkeit durch Materialmix
• Beständig gegen Öle und Fette
• Tragekomfort durch Velourisierung
• Griffigkeit durch Profil an Handinnenfläche und Fingern
• Chloriniert zum besseren Schutz des bearbeiteten Produkts
Anwendungsbereiche: Schleifen und Beizen, Oberflächenbearbeitung, Montage, Reinigungs- und Wartungsarbeiten
Material: Naturlatex mit Nitril gemischt
Länge: 310 mm
Stärke: 0,4 mm
Farbe: rot

Weitere Informationen:
Größe:
6
Schutz nach:
EN 388 1.1.1.0.X.
Herstellerartikelnummer:
34180146
Herstellername:
Mapa GmbH
Markenname:
MAPA
Ursprungsland:
Malaysia
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh mapa gr.6, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr6, Schutzhandschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
98
10
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,30*
10
€ 4,90*
ab € 1,46*
€ 2,18*
Lager 4012
140
10
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,22*
3 Tage
119
10
€ 4,79*
ab € 1,66*
€ 2,25*
7 Tage
160
10
€ 6,99*
ab € 1,70*
€ 2,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.