Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-P45/10, PL-P45, PVC-Handschuhe, Größe 10 Kat. III, 45 cm lang, rot Norm: EN 3


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1117832
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PL-P45
EAN/GTIN:
     4029201144456
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PL-P45/10, PL-P45, PVC-Handschuhe, Größe 10 Kat. III, 45 cm lang, rot Norm: EN 388, EN 374 PVC, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
353 GRAMM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,36*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 5,10*
23 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 7,90*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 313,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.