Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX PL-P45_10 PL-P45_10 PVC-Handschuhe, Kat. III, 45 cm lang Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ASATEX PL-P45_10 PL-P45_10 PVC-Handschuhe, Kat. III, 45 cm lang Gr.10
ASATEX PL-P45_10 PL-P45_10 PVC-Handschuhe, Kat. III, 45 cm lang Gr.10
ASATEX PL-P45_10 PL-P45_10 PVC-Handschuhe, Kat. III, 45 cm lang Gr.10
Artikel-Nr.:
     1955-2000423808
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PL-P45_10
EAN/GTIN:
     4029201144456
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
PSA, Kategorie III EN 388 - Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken EN 374 - Schutzhandschuhe gegen Chemikalien 45 cm lang vollbeschichtet chemikalienbeständig
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-12-01
HerstellerNr:
PL-P45_10
Werksnummer:
PL-P45_10
Länge netto mm:
490,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
390,00
Gewicht netto Kg:
0,260000
Gewicht brutto Kg:
0,260000
Ursprungsland:
PK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot
Groesse:
10
Produktart:
Handschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,36*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 5,10*
22 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 7,90*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.