Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3450-ECO/6, 3450-ECO, Chemikalienschutz-Handschuh Größe 6, grün Norm: EN 388, EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1117046
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3450-ECO
EAN/GTIN:
     4029201161200
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3450-ECO/6, 3450-ECO, Chemikalienschutz-Handschuh Größe 6, grün Norm: EN 388, EN 374 Nitril, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
81 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,53*
23 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,00*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
ab 288 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 720 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 1440 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 72000 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 220,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.