Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000387, Magazinwagen 200 kg 890x450 2LR+2BR,Easy-Stop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-655491
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-450.801
EAN/GTIN:
     4035694001848
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000387, Magazinwagen (Stahlrohr), Tragkraft 200 kg, nicht klappbar Der Magazinwagen verfügt serienmäßig über eine spurlose Bereifung und ein Bremssystem. , Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt , Beräderung: 2 Lenk-, 2 Bockrollen , Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking auf Kunststofffelge , Naben: Präzisions-Rillenkugellager , Plattform: Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor , EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig , Pulverbeschichtung: RAL 5010 enzianblau Magazinwagen gemäß Norm Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig., Fabrikat: Cordes
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17000 GRAMM
Tragkraft:
200 kg
Maße LxBxH:
1115x450x970 mm
Ladefläche LxB:
890x450 mm
Rad-Ø:
125 mm
Gewicht:
16,0 kg
Herstellerartikelnummer:
SW-450.801
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen, 00000387, MAGAZINWAGEN, 4035694001848, 1500300
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 106,93*
€ 127,18*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 106,89*
€ 127,42*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 110,37*
€ 133,35*
25 Tage
5
Frei Haus
ab € 113,75*
€ 136,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,36*
€ 138,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,26*
€ 150,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016546
ab € 152,99*
Ähnlich
Cordes
00016547
ab € 170,61*
Ähnlich
Cordes
00016571
ab € 117,15*
Ähnlich
Cordes
00016545
ab € 145,65*
Ähnlich
Cordes
00016544
ab € 127,37*
Ähnlich
Cordes
00016567
ab € 167,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.