Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066378, Gasheizer Piezo-Zündung GH 16 M 10-16 kW 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1282453
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     1861016
EAN/GTIN:
     4027755120346
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066378, Gasheizer Das Flüssiggas-Heißluftgebläse in robuster Doppelmantel-Ausführung ist anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und Schlauchbruchsicherung. , Mit Tragegriffen , Elektro-Anschluß: 230 V, 50 Hz Info: Raum- oder Feuchtraumthermostat, Mehrflaschenanschluss auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Wilms
Weitere Informationen:
Ausführung:
GH 16 M
Heizleistung:
1016 kW
Luftleistung:
300 m³/h
Verbrauch:
1,16 kg/h
Zündung:
manuell (Piezo)
Gewicht:
4,5 kg
Herstellerartikelnummer:
1861016
Herstellername:
Hans Wilms GmbH & Co. KG
Markenname:
Wilms
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizer wilms, gasheizautomat, gasheizer gebläse, 00066378, GASHEIZER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,82*
€ 273,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,51*
€ 274,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,09*
€ 274,69*
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 226,54*
€ 277,01*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,36*
€ 286,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,42*
€ 325,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,72*
€ 318,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,65*
€ 304,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,90*
€ 295,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,82*
€ 271,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
2900003
ab € 448,01*
Ähnlich
Wilms
2900020
ab € 356,42*
Ähnlich
Wilms
2900009
ab € 821,62*
Ähnlich
Wilms
2900015
ab € 1.099,23*
Ähnlich
Wilms
1861040
ab € 359,67*
Ähnlich
Wilms
1861055
ab € 752,26*
Ähnlich
Wilms
1861105
ab € 1.265,71*
Ähnlich
Wilms
2800012
ab € 935,26*
Ähnlich
Wilms
2800020
ab € 1.031,43*
Ähnlich
Wilms
2800002
ab € 84,77*
Ähnlich
Wilms
1861011
ab € 183,05*
Ähnlich
Wilms
1861045
ab € 510,20*
Ähnlich
Wilms
1861075
ab € 875,02*
Ähnlich
Hans Wilms
2800004
ab € 352,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.