Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz IN 19 LKM 15-tlg.1/2 Zoll 5-17mm f.i6-KT.-Schr.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000820523
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6129360
EAN/GTIN:
     4010886612934
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · CV-Stahl · verchromt · Klingen aus Sonderstahl manganphosphatiert · gerändeltInhalt:je 1 Steckschlüssel-Einsatz 60 mm lang Gr. 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 14 / 17 mmje 1 Steckschlüssel-Einsatz lange Ausführung Gr. 5 x 90 / 6 x 90 / 8 x 90 / 10 x 140 / 12 x 140 / 14 x 140 mmWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 15-teilig· Verpackung: Stahlblechkassette
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Innen-6-kant
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 114,68*
€ 133,93*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 113,77*
€ 133,93*
2 Tage
13
pro Stück
€ 5,50*
ab € 115,83*
€ 134,56*
Lager 2478
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,97*
€ 135,20*
4 Tage
13
pro Stück
€ 4,99*
ab € 118,98*
€ 138,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,28*
Ähnlich
Gedore
19 SK 17
ab € 10,36*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,29*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,12*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 T
ab € 43,60*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,19*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,17*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,51*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,20*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,90*
Ähnlich
Gedore
IN 19 PA
ab € 66,93*
Ähnlich
Gedore
IN 19 PM
ab € 68,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.