| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000391300 Herst.-Nr.: 32-3015E/8M EAN/GTIN: 3603835714424 |
| | |
|
| | |
| nach EN 388, EN 374 · Kat. III · Material: Nitril beflockt · hoher Schutz gegen Chemikalien · für Lebensmittel geeignet · Honeywell Super Grip-Technologie (SGT) bietet die benötigte Rutschhemmung, bei Trockenheit und Nässe · ergonomisches Design bietet Unterstützung der Hände sowie hohen Tragekomfort · kein Schwitzen dank der Honeywell Moisture Dispersion-TechnologieWeitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 0· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Ausführung: Nitril, beflockt, Schichtstärke 0,38mm· Stärke ca.: 0,38mm· Norm: EN 388, EN 374· Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 % Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, honeywell safety schnittschutzhandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,40* | € 1,89* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,42* | € 1,91* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,42* | € 1,91* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,49* | € 1,99* | | | | Lager 2478 | | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,40* | € 2,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,40* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 74,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|