Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuhe FLEXTRIL™ 101 Gr.8 grün EN 388,EN 374 PSA III HONEYWELL


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000391300
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     32-3015E/8M
EAN/GTIN:
     3603835714424
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388, EN 374 · Kat. III · Material: Nitril beflockt · hoher Schutz gegen Chemikalien · für Lebensmittel geeignet · Honeywell Super Grip-Technologie (SGT) bietet die benötigte Rutschhemmung, bei Trockenheit und Nässe · ergonomisches Design bietet Unterstützung der Hände sowie hohen Tragekomfort · kein Schwitzen dank der Honeywell Moisture Dispersion-TechnologieWeitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 0· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Ausführung: Nitril, beflockt, Schichtstärke 0,38mm· Stärke ca.: 0,38mm· Norm: EN 388, EN 374· Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
8
Länge ca.:
330 mm
Farbe:
grün
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
EN 374-5:
Bakterien, Pilze
EN 374-1 Type:
A
Material:
Nitril, beflockt
PSA-Kategorie:
III
Marke:
HONEYWELL
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,40*
€ 1,88*
Lager 1498
120
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,42*
€ 1,91*
3 Tage
90
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 1,91*
5 Tage
120
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,48*
€ 1,99*
1 Tag
120
36
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,06*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,42* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 22,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.