Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 32-3015E/8M Chemiehandschuhe FLEXTRIL™ 101 Größe 8 grün EN 388, EN 374


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
HONEYWELL 32-3015E/8M Chemiehandschuhe FLEXTRIL™ 101 Größe 8 grün EN 388, EN 374
HONEYWELL 32-3015E/8M Chemiehandschuhe FLEXTRIL™ 101 Größe 8 grün EN 388, EN 374
HONEYWELL 32-3015E/8M Chemiehandschuhe FLEXTRIL™ 101 Größe 8 grün EN 388, EN 374
Artikel-Nr.:
     1955B-39976693583
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     32-3015E/8M
EAN/GTIN:
     3603835714424
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemiehandschuhe FLEXTRIL™ 101 Gr.8 grün EN 388,EN 374 PSA III HONEYWELL nach EN 388, EN 374 · Kat. III · Material: Nitril beflockt · hoher Schutz gegen Chemikalien · für Lebensmittel geeignet · Honeywell Super Grip-Technologie (SGT) bietet die benötigte Rutschhemmung, bei Trockenheit und Nässe · ergonomisches Design bietet Un
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
32-3015E/8M
Werksnummer:
4000391300
Länge netto mm:
308,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
1,60
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Chemiehandschuhe
Ausfuehrung:
EN 388, EN 374
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,41*
€ 1,92*
1 Tag
120
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,42*
€ 1,95*
3 Tage
90
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 1,95*
1 Tag
84
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,44*
€ 1,96*
Lager 1955
120
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,03*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,49* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 24,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.