Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Camapur Comfort 626 Gr.10 schwarz EN 388 PSA II 10 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000371916
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     062610841E
EAN/GTIN:
     4008198762607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat.II · mit schwarzer Polyurethanbeschichtung bis über die Knöchel · waschbar · extrem gute Feinfühligkeit · exzellente Passform · hohe Atmungsaktivität · sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen · hohe mechanische Belastbarkeit · erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten · geringe Schmutzanfälligkeit · Anwendung: Elektronikindustrie, Montagetätigkeiten, Produktschutz, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten, Metall- und KunststoffverarbeitungWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 1,0mm· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
10
€ 6,90*
ab € 2,76*
€ 3,55*
2 Tage
200
10
€ 5,50*
ab € 2,76*
€ 3,55*
4 Tage
150
10
€ 5,99*
ab € 2,78*
€ 3,56*
18 Tage
200
10
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 3,65*
Lager 2478
200
20
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 90 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 300 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 74,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
062607841E
ab € 2,66*
Ähnlich
KCL
062608841E
ab € 2,80*
Ähnlich
KCL
062609841E
ab € 2,74*
Ähnlich
KCL
091411142X
ab € 2,72*
Ähnlich
KCL
091407142X
ab € 1,95*
Ähnlich
KCL
091409142X
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.