Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Handschuh Camapur® Comfort 626, Kat.II, schwarz, Polyamid-Trikot, 240mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-475068
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     062608841E
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Handschuh Camapur® Comfort 626,Kat.II,schwarz,Polyamid-Trikot,240mm,Größe 8

KCL Handschuh Camapur® Comfort 626, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2121, mit Strickbund, ergonomisch enganliegende Passform, extrem gute Feinfühligkeit, hohe Atmungsaktivität, hohe mechanische Belastbarkeit, geringe Schmutzanfälligkeit, Farbe: schwarz,Material: teilbeschichtetes Polyamid-Trikot, Länge: ca. 240 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
8
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
KCL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Fingerschutz, Persönliche Schutzausrüstung, Mechanischer Schutz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,81*
€ 3,80*
1 Tag
50
10
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 3,82*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,94*
€ 4,00*
7 Tage
113
10
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 4,03*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 7,77*
€ 11,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
062610841E
ab € 2,74*
Ähnlich
KCL
062607841E
ab € 2,66*
Ähnlich
KCL
062609841E
ab € 2,75*
Ähnlich
KCL
091411142X
ab € 2,72*
Ähnlich
KCL
091407142X
ab € 1,95*
Ähnlich
KCL
091409142X
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.