Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Camapur Comfort 626 Gr.10 schwarz EN 388 PSA II 10 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000371916
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     062610841E
EAN/GTIN:
     4008198762607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat.II · mit schwarzer Polyurethanbeschichtung bis über die Knöchel · waschbar · extrem gute Feinfühligkeit · exzellente Passform · hohe Atmungsaktivität · sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen · hohe mechanische Belastbarkeit · erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten · geringe Schmutzanfälligkeit · Anwendung: Elektronikindustrie, Montagetätigkeiten, Produktschutz, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten, Metall- und KunststoffverarbeitungWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 1,0mm· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
10
Länge ca.:
260 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HONEYWELL
Ausführung:
sehr gute Griffigkeit
Material:
Polyamid-Trikot mit Polyurethan
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
10
€ 6,90*
ab € 2,76*
€ 3,57*
Lager 1498
180
10
€ 5,50*
ab € 2,76*
€ 3,57*
4 Tage
135
10
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 3,58*
8 Tage
60
10
€ 5,99*
ab € 2,81*
€ 3,62*
6 Tage
180
10
€ 5,99*
ab € 2,84*
€ 3,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 35,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
626
ab € 2,80*
Ähnlich
KCL
062609841E
ab € 2,77*
Ähnlich
KCL
062607841E
ab € 2,66*
Ähnlich
KCL
091411142X
ab € 2,72*
Ähnlich
KCL
091407142X
ab € 1,95*
Ähnlich
KCL
091409142X
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.