Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Parallel-Schraubstock 120 mm feste Backen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HEUER100120
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     100120
EAN/GTIN:
     4010898100207
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock nach vorne öffnend, stahl-geschmiedet

Ausführung
• mit angeschmiedeten Rohrspannbacken
• große Tiefspannmöglichkeit
• einfach nachstellbare zentrische Führung
• Präzisionsspindellagerung mit zweigängigem Trapezgewinde
• feste, geriffelte Backen
• Komplett verzinkte Spindel mit gewalztem, doppelgängigem Gewinde

Ausführung
• ganz aus Stahl geschmiedet, garantiert unzerbrechlich
• Spindel durch Kapselung vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt
• große, allseitig bearbeitete Führungsflächen garantieren Präzision und lange Lebensdauer
• Made in Germany
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
150 mm
Rohrdurchmesser max.:
55 mm
Rohrdurchmesser min.:
16 mm
Einspanntiefe:
65 mm
Farbe:
Blau
Spannweite min.:
0 mm
Backenbreite:
120 mm
Gewicht:
9 kg
Rohrdurchmesser min./max.:
16-55 mm
Spannweite min./max.:
0-150 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock heuer-front, parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 125, Parallel-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Parallelschraubstöcke, Parallel Schraubstock, Schraubstock, HEUER
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
23
€ 7,90*
ab € 134,66*
€ 159,71*
1 Tag
96
€ 4,90*
ab € 153,21*
€ 160,23*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,93*
€ 164,65*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,39*
€ 166,34*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,95*
€ 166,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
119104
ab € 83,79*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119103
ab € 57,36*
Zubehör
Brockhaus Heuer
103120
ab € 44,74*
Zubehör
Brockhaus Heuer
105120
ab € 210,45*
Zubehör
Brockhaus Heuer
106120
ab € 356,35*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104220
ab € 135,27*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111120
ab € 25,44*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111125
ab € 25,80*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113120
ab € 29,86*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112120
ab € 24,76*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110120
ab € 21,96*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109120
ab € 25,82*
Zubehör
Brockhaus Heuer
108120
ab € 24,73*
Zubehör
Brockhaus Heuer
107120
ab € 24,73*
Zubehör
Brockhaus Heuer
115122
ab € 61,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.