Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstock 120 mm Brockhaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubstock 120 mm Brockhaus
Schraubstock 120 mm Brockhaus
Artikel-Nr.:
     6C8MS-113393
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     100120
EAN/GTIN:
     4010898100207
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Schraubstock

Ausführung: Ganz aus Stahl geschmiedet garantiert unzerbrechlich. Gesenkgeschmiedete Spann- und Rohrspannbacken. Schlanke, im Gesenk geschmiedete Führungsschiene für große Tiefspannmöglichkeit. Große, allseitig bearbeitete Führungsflächen für präzisen und leichtgängigen Lauf der Führungsschiene. Geschützte Präzisionsspindellagerung. Amboss in die Hinterbacke integriert.

Weitere Informationen:
Backenbreite:
120 mm
Spannweite:
150 mm
Spanntiefe:
65 mm
für Rohr-Ø:
16–55 mm
Ambosslänge:
49 mm
Ambossbreite:
47 mm
Lochabstand, lange Seite:
98 mm
Lochabstand, kurze Seite:
76 mm
Loch-Ø:
11 mm
Markenname:
BROCKHAUS HEUER
Herstellername:
Brockhaus HEUER GmbH
Herstellerartikelnummer:
100120
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock heuer-front, parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 125, 50510120, Brockhaus, Heuer, QR4029028, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
€ 4,90*
ab € 153,21*
€ 160,23*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 138,74*
€ 164,28*
Lager 6C8MS
8
Frei Haus
ab € 135,40*
€ 165,96*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 140,62*
€ 166,22*
€ 4,90*
ab € 142,51*
€ 168,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
119104
ab € 84,41*
Zubehör
Brockhaus Heuer
103120
ab € 44,65*
Zubehör
Brockhaus Heuer
105120
ab € 210,75*
Zubehör
Brockhaus Heuer
106120
ab € 358,10*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104220
ab € 135,12*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111120
ab € 25,40*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111125
ab € 25,84*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113120
ab € 29,86*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112120
ab € 24,66*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110120
ab € 22,15*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109120
ab € 25,82*
Zubehör
Brockhaus Heuer
108120
ab € 24,65*
Zubehör
Brockhaus Heuer
107120
ab € 24,73*
Zubehör
Brockhaus Heuer
115122
ab € 61,20*
Zubehör
Brockhaus Heuer
115105
ab € 77,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.