Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Klapp zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEUER Klapp zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
HEUER Klapp zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
HEUER Klapp zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
Artikel-Nr.:
     C3Q5Y-105120
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     105120
EAN/GTIN:
     4010898500151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
Die ideale Ergänzung zum Schraubstock. Im Handumdrehen kann der Schraubstock mit Hilfe des HEUER Klapp unter die Werkbank versenkt und so eine freie Arbeitsfläche geschaffen werden. Gerade in beengten Platzverhältnissen sorgt der HEUER Klapp so für optimale Ergonomie in der Werkstatt. In Arbeitsstellung ist der aufmontierte Schraubstock stabil und vibrationsfrei mit der Werkbank verbunden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,7 kg
Größe:
120 mm
Einklapptiefe ab Vorderkante Werkbankplatte:
410 mm
Schwenkradius um den Drehpunkt:
390 mm
Tiefster Punkt ab Unterkannte Werkbankplatte:
495 mm
Farbe::
hammerschlag, blau
Zulässige Belastung::
4 bis 10 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,03*
€ 302,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,06*
€ 295,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,66*
€ 280,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,45*
€ 250,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
101120
ab € 170,51*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100120
ab € 134,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.