Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Drehklammer zum "HEUER"-Schraubstock Größe 100 + Compact-Schraubstock 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEUER Drehklammer zum "HEUER"-Schraubstock Größe 100 + Compact-Schraubstock 120
HEUER Drehklammer zum "HEUER"-Schraubstock Größe 100 + Compact-Schraubstock 120
HEUER Drehklammer zum "HEUER"-Schraubstock Größe 100 + Compact-Schraubstock 120
Artikel-Nr.:
     C3Q5Y-119103
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     119103
EAN/GTIN:
     4010898119933
Artikeldatenblatt
Die HEUER Drehklammer verbindet das Beste aus zwei sinnvollen Ergänzungen für den HEUER Schraubstock: Einerseits der Drehteller, mit dem man den Schraubstock 360° in einer Ebene frei drehen kann. Durch die robuste Arretierung mit einem kleinem Spindel­schlüssel nach ­bewährtem HEUER-­Prinzip lässt sich die Drehklammer wie auch der Drehteller exakt an der gewünschten Position fest und sicher arretieren.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Größe:
100 mm
einsetzbar für Tischstärke:
10 bis 60 mm
Farbe::
hammerschlag, blau
Besonderheit::
geschlossenes System / Aufnahmeplatte + Drehkranz bearbeitet
Drehbar um::
360 Grad
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brockhaus Heuer
103100
ab € 31,26*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
119104
ab € 83,79*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
119100
ab € 29,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.