Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEUER Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
HEUER Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
HEUER Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
HEUER Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
HEUER Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
Artikel-Nr.:
     C3Q5Y-104220
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     104220
EAN/GTIN:
     4010898440020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
Die perfekte Ergänzung für ergonomisches Arbeiten. So verschieden Körpergröße, Werkstücke und die Art der Bearbeitung auch sein mögen, mit HEUER Lift-Geräten lässt sich der Schraubstock mühelos auf die optimalste Arbeitsposition einstellen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
Größe:
120 mm
Höhenverstellbereich:
ca. 200 mm
Farbe::
hammerschlag, blau
Drehbar um::
360 Grad
Zulässige Belastung::
4 bis 10 kg
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
101120
ab € 170,51*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100120
ab € 134,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.