Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Schutzbacke Typ "PP", Größe 120, aus Polyurethan mit Prisma


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
HEUER Schutzbacke Typ "PP", Größe 120, aus Polyurethan mit Prisma
HEUER Schutzbacke Typ "PP", Größe 120, aus Polyurethan mit Prisma
HEUER Schutzbacke Typ "PP", Größe 120, aus Polyurethan mit Prisma
Artikel-Nr.:
     615-C97560
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     108120
EAN/GTIN:
     4010898708205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Spannen von empfindlichen runden und ovalen Werkstücken. Die Backen sind aus Polyurethan. Dieses sehr elastische, widerstandsfähige und alterungsbeständige Material nimmt nach Verformung durch Druck die ursprüngliche Form wieder an. Durch die eingearbeiteten Prismen in unterschiedlicher Größe werden die Werkstücke sicher gehalten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Backenbreite:
120 mm
Material::
Polyurethan
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 24,77*
€ 32,68*
1 Tag
15
1
pro Paar
€ 7,90*
ab € 24,73*
€ 32,70*
1 Tag
10
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 24,81*
€ 32,78*
3 Tage
7
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 25,14*
€ 33,37*
3 Tage
10
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 25,97*
€ 34,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,68*
€ 38,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,54*
€ 38,72
pro Paar
ab 3 Paar
€ 32,51*
€ 38,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,38*
€ 36,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,56*
€ 35,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,82*
€ 31,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,77*
€ 29,48
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 12,385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
118001
ab € 119,57*
Zubehör
Brockhaus Heuer
101120
ab € 170,51*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100120
ab € 134,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.