Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Schutzbacke Typ "PR", Größe 120, aus Polyurethan mit Riffel


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HEUER Schutzbacke Typ "PR", Größe 120, aus Polyurethan mit Riffel
HEUER Schutzbacke Typ "PR", Größe 120, aus Polyurethan mit Riffel
HEUER Schutzbacke Typ "PR", Größe 120, aus Polyurethan mit Riffel
Artikel-Nr.:
     C3Q5Y-107120
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     107120
EAN/GTIN:
     4010898707208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Spannen von empfindlichen Werkstücken aller Art. Die Backen sind aus Polyurethan. Dieses sehr elastische, widerstandsfähige und alterungsbeständige Material nimmt nach Verformung durch Druck die ursprüngliche Form wieder an. Die Riffelung greift in die Oberfläche der eingespannten Teile ohne sie zu beschädigen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Backenbreite:
120 mm
Material::
Polyurethan
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 12,365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,45*
€ 37,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,74*
€ 36,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,11*
€ 35,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,29*
€ 34,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,12*
€ 32,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,73*
€ 29,43
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
118001
ab € 119,57*
Zubehör
Brockhaus Heuer
101120
ab € 170,51*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100120
ab € 134,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.