Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Drehteller zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEUER Drehteller zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
HEUER Drehteller zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
HEUER Drehteller zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
HEUER Drehteller zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
Artikel-Nr.:
     C3Q5Y-103120
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     103120
EAN/GTIN:
     4010898300157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehteller Systemarbeitsplatz
Drehplatte
Maschinenschraubstock-Drehplatte
Schraubstock Drehplatte
Dank dem HEUER Drehteller lässt sich der Schraubstock um 360° in einer Ebene frei drehen. Genau in die Position, die zur Bearbeitung des Werkstücks benötigt wird. Durch die robuste Arretierung mit kleinem Spindelschlüssel nach bewährtem HEUER-Prinzip lässt sich der Drehteller – und damit der Schraubstock – exakt an der gewünschten Position fest und sicher arretieren.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Größe:
120 mm
Farbe::
hammerschlag, blau
Besonderheit::
geschlossenes System / Aufnahmeplatte + Drehkranz bearbeitet
Drehbar um::
360 Grad
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830361
ab € 31,85*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
103100
ab € 31,09*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
119103
ab € 57,64*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
103140
ab € 62,12*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
103160
ab € 78,45*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
119100
ab € 29,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.