Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Schutzbacke Typ "G", Größe 120, aus Aluminium mit Gummibelag


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HEUER Schutzbacke Typ "G", Größe 120, aus Aluminium mit Gummibelag
HEUER Schutzbacke Typ "G", Größe 120, aus Aluminium mit Gummibelag
HEUER Schutzbacke Typ "G", Größe 120, aus Aluminium mit Gummibelag
Artikel-Nr.:
     C3Q5Y-112120
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     112120
EAN/GTIN:
     4010898712202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet gummiert
gummierte Magnete
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Spannen von dünnwandigen Rohren und Fassonteilen, Holz- und Kunststoffteilen. Die Spannfläche besteht aus synthetischem Spezialgummi. Selbst bei sehr geringen Spanndrücken werden die Werkstücke sicher festgehalten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Backenbreite:
120 mm
Material::
Aluminium / Gummi
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 12,325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,78*
€ 37,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,14*
€ 37,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,33*
€ 36,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,16*
€ 34,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,33*
€ 32,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,65*
€ 29,33
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
118001
ab € 119,66*
Zubehör
Brockhaus Heuer
101120
ab € 169,75*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100120
ab € 135,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.