Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Steckschlüssel 1/4 Zoll 16-teilig Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6172290
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6172290
EAN/GTIN:
     4010886617229
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Steckschlüssel-Satz 16-teilig 1/4"-Vierkant-Antrieb 6,3 DIN 3120

Ausführung
• geschmiedete und vergütete Einsätze
• Betätigungswerkzeuge aus Gedore-Stahl 31CrV3
• 11 Einsätze, 5 Betätigungswerkzeuge

Ausführung
• Weichschaumeinlage für ein sicheres Aufbewahren der Werkzeuge

Lieferung
im Kunststoffkasten
Weitere Informationen:
Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb:
4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm
Enthaltene Verlängerungen:
100 mm
Enthaltene Kardangelenke:
38 mm
Enthaltene Knarren:
1/4 Zoll vierkant
Abtriebart:
Außensechskant
Antrieb:
1/4 Zoll
Abtrieb:
1/4 Zoll
Enthaltene Quergriffe:
115 mm
Enthaltener Steckgriff:
140 mm
Innenantrieb:
IS1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore 1/4 zoll knarrenkasten, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel-Sätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Antriebswerkzeug, Antriebswerkzeuge, Einsteckwerkzeug, Einsteckwerkzeuge, Steckschlüssel Sätze, Steckschlüssel Satz, Steckschlüssel Sortiment, Steckschlüssel Einsätze, GEDORE
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
51
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,99*
€ 141,09*
1 Tag
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 123,21*
€ 141,80*
Lager 245
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 123,12*
€ 142,18*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,99*
€ 144,71*
1 Tag
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 130,91*
€ 150,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
20 10
ab € 3,66*
Zubehör
Gedore
20 11
ab € 3,66*
Zubehör
Gedore
20 13
ab € 3,87*
Zubehör
Gedore
20 4
ab € 3,07*
Zubehör
Gedore
20 4,5
ab € 3,12*
Zubehör
Gedore
20 5
ab € 3,16*
Zubehör
Gedore
20 5,5
ab € 3,28*
Zubehör
Gedore
20 6
ab € 3,31*
Zubehör
Gedore
20 7
ab € 3,38*
Zubehör
Gedore
20 8
ab € 3,51*
Zubehör
Gedore
20 9
ab € 3,04*
Zubehör
Gedore
2090-4
ab € 5,56*
Zubehör
Gedore
2093 U-3
ab € 26,72*
Zubehör
Gedore
2095
ab € 10,88*
Zubehör
Gedore
2098
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.