Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 7 Steckschlüsseleinsatz 1/4", 6-kant, 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4012-153006
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     20 7
EAN/GTIN:
     4010886616598
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, griffig gerändelt, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
25 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,011 kg
Norm:
DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 – C 6,3 ISO 1174
Oberfläche:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
7 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Ursprungsland:
Taiwan
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
6,3 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Einsatzlänge:
25 mm
Einsatz-Ø 1:
11 mm
Einsatz-Ø 2:
12 mm
Einsatztiefe:
7 mm
Gesamtbreite [mm]:
12 mm
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
45
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,40*
€ 4,40*
10 Tage
123
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 4,41*
2 Tage
54
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,44*
€ 4,44*
5 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,64*
€ 4,72*
2 Tage
45
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,62*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
SL 2013
ab € 23,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.