Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2093 U-3 Umschaltknarre 1/4" 129 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6170590
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2093 U-3
EAN/GTIN:
     4010886617052
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre
Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet, Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt (72 Zähne) und robust, Rückschwenkwinkel 5°, Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
25 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,095 kg
Norm:
DIN 3122 ISO 3315
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Ursprungsland:
Deutschland
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Anzahl Zähne:
72
Arretierungs-Art:
Kugelarretierung
Druckknopfauslösung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
26 mm
Gesamthöhe [mm]:
25 mm
Gesamtlänge [mm]:
130 mm
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 31,04*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 168,68*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,09*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,30*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,86*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,64*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,29*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 92,30*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,32*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,00*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 104,22*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 103,39*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 39,78*
Ähnlich
RS Pro
253419
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.