Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2098 Vierkant-Griff 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6171480
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2098
EAN/GTIN:
     4010886617144
Suchbegriffe:
Griff (Steckschlüssel)
Handgriff für Steckschlüssel-Einsät...
Stecknüsse
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,07 kg
Norm:
DIN 3122 ISO 3315
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Arretierungs-Art:
Kugelarretierung
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Gesamtbreite [mm]:
28 mm
Gesamthöhe [mm]:
24 mm
Gesamtlänge [mm]:
145 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 30,80*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 167,26*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 13,41*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,22*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 29,06*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,73*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 22,86*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 92,87*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,36*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,51*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 104,49*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 102,44*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 39,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.