Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Stichsägeblätter 5 Stück 2 608 630 014 T 101 BR


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH2608630014
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630014
EAN/GTIN:
     3165140012454
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
HCS-Stichsägeblätter T 101 BR Clean for Wood Zahnteilung: 2,5 mm reverse, Blattlänge: 100 mm, 5 Stück

Ausführung
• extreme Schnitthaltigkeit
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
5 St.
BOSCH-Nr.:
2 608 630 014
Schnitt:
Sauberer, gerader Schnitt
Schneidstoff:
HCS
Nutzlänge:
74 mm
Länge:
100 mm
Verwendung:
Weichholz | Spanplatten (3-30 mm) | Tischlerplatten (3-30 mm) | Faserplatten (3-30 mm) | Beschichtete Platten | Saubere Oberfläche
Zahnteilung:
2.5 mm
Modell:
T 101 BR
Ausführung Sägeblatt:
Freiwinkel- und Zähne geschliffen
Typ:
geschliffen
Hersteller Artikelnummer:
2608630014
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, säbelsägeblätter bosch holz, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set bosch, Sägeblätter, Stich-, Stichsägeblätter, Stichsäge-Blatt, Sägeblatt, Stich-Sägeblatt, HCS-Sägeblatt, HCS-Sägeblätter, HCS-Stichsägeblatt, HCS Stichsägeblätter, HCS Sägeblätter, BOSCH
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
113
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,85*
€ 5,04*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,85*
€ 5,05*
10
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,348*
€ 5,168*
4 Tage
200
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,30*
€ 5,18*
Lager 245
3
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 3,96*
€ 5,22*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814657
ab € 2,89*
Ähnlich
Bosch
2608630031
ab € 3,80*
Ähnlich
Bosch
2608630030
ab € 3,10*
Ähnlich
Bosch
2608630032
ab € 0,804*
Ähnlich
Bosch
2608630033
ab € 2,37*
Ähnlich
Bosch
2608630040
ab € 0,702*
Ähnlich
Bosch
2608630058
ab € 3,89*
Ähnlich
Bosch
2608637590
ab € 4,79*
Ähnlich
Bosch
2608637944
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.