Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Flachmeißel passend für SDS-max, 280 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH1618600210
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618600210
EAN/GTIN:
     3165140047296
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Hammerbohrer
bosch flachmeißel sds max
BOSCH Flachmeißel • Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme. Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer. Gesamtlänge: 280 mm, Meißelschneide: 25 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 280 x 25 mm Nr.1618600210
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds, flachmeißel sds max, Flachmeißel, Meissel, Schlagwerkzeug, Montagewerkzeug, Meisel, Flach-Meißel, BOSCH
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 6,90*
ab € 7,21*
€ 9,11*
1 Tag
50
10
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 9,35*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,70*
€ 9,71*
5 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 7,80*
€ 9,82*
Lager 245
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,19*
€ 18,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,85*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,53*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 38,24*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,17*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,11*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,66*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 27,52*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 54,84*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 20,10*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 33,46*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,52*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,79*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,28*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 86,31*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.