| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4842398 Herst.-Nr.: 169645 EAN/GTIN: 4014364696454 |
| |
|
| | |
| Standard-Vorschaltgerät 230 V/50 Hz2x15/30 WFür LeuchtstofflampenBauform: 28x41 mmVakuumgetränkt in PolyesterharzSteckklemme für Leitungen: 0,5-1 mm²Für die automatische Leuchtenverdrahtung:Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5tw 130Schutzklasse ITyp: LN30.801, EEI=B2Gewicht: 550 g Schutzklasse: I, Breite: 41 mm, Ausführung: konventionell, Höhe: 28 mm, Gehäuse: imprägniert, Geeignet für Lampenleistung: 15...30 W, Länge: 155 mm, Für Lampenart T26: true, Für Lampenart T-R: true, Nennspannung: 230 V, Multiwatt-Ausführung: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1...2, Ohne Dimmfunktion: true für Lampe: T-R Leistung (W): 22 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 169645 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 4,56* | € 6,91* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,66* | € 7,03* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,12* | € 7,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,18* | € 7,69* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,35* | € 7,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|