Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Houben Vorschaltgerät KL/LL2x15/30W VLA 169645


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-251774
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     169645
EAN/GTIN:
     4014364696454
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
vossloh vorschaltgerät vvg
vossloh schwabe vorschaltgerät
vorschaltgerät
Houben Vorschaltgerät KL/LL2x15/30W VLA 169645 Ausführung konventionell, Für Lampenart T26, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1 ...

2, Schutzklasse I, Länge 150mm, Breite 41mm, Höhe 28mm, Geeignet für T8 2x15W, 1x30W, T-R 1x22W, Vakuumgetränkt in Polyesterharz, Steckklemmen 0,5 - 1 mm², für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5, tw130

Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Multiwatt-Ausführung:
Nein
Für Lampenart HI:
Nein
Für Lampenart HM:
Nein
Für Lampenart HS:
Nein
Für Lampenart LS:
Nein
Für Lampenart T7:
Nein
Für Lampenart T16:
Nein
Für Lampenart T16-R:
Nein
Für Lampenart T26:
Ja
Für Lampenart T38:
Nein
Für Lampenart T-R:
Nein
Für Lampenart T-U:
Nein
Für Lampenart TC-D:
Nein
Für Lampenart TC-DD:
Nein
Für Lampenart TC-DEL:
Nein
Für Lampenart TC-F:
Nein
Für Lampenart TC-L:
Nein
Für Lampenart TC-QEL:
Nein
Für Lampenart TC-S:
Nein
Für Lampenart TC-SEL:
Nein
Für Lampenart TC-T:
Nein
Für Lampenart TC-TEL:
Nein
Schutzklasse:
I
Länge:
150 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
28 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: VVG
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 4,56*
€ 6,94*
€ 5,46*
ab € 4,65*
€ 7,05*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,15*
€ 7,64*
€ 5,95*
ab € 5,17*
€ 7,72*
Lager 5382
35
€ 5,80*
ab € 5,26*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
163711
ab € 4,53*
Ähnlich
Arnold Houben
508186
ab € 6,91*
Ähnlich
Arnold Houben
529029
ab € 4,95*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169389
ab € 11,81*
Ähnlich
Arnold Houben
163730
ab € 5,07*
Ähnlich
Arnold Houben
163683
ab € 5,62*
Ähnlich
Arnold Houben
509365
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.