Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 58W 28x41mm 230V 50Hz verlustarm 508186


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4080124
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     508186
EAN/GTIN:
     4014364297712
Suchbegriffe:
2G13 Leuchtmittel
2G13 Sockel
Leuchtmittel 2G13
Sockel 2G13
Standard-Vorschaltgerät 230 V, 50 Hz 58/65 W Bauform: 28x41 mm Lochabstand: 180 mm Für Leuchtstofflampen Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemmen: 0,5-1,0 mm² Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I Typ: LN 58.116EEI=B2 Gewicht: 800 g Schutzklasse: I, Breite: 41 mm, Ausführung: konventionell, Höhe: 28 mm, Gehäuse: sonstige, Geeignet für Lampenleistung: 58...65 W, Länge: 190 mm, Für Lampenart T26: true, Nennspannung: 230 V, Für Lampenart T38: true, Für Lampenart T-U: true, Multiwatt-Ausführung: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
508186
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 6,96*
€ 9,98*
€ 5,46*
ab € 7,10*
€ 10,17*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,15*
€ 10,24*
7 Tage
70
€ 6,95*
ab € 7,21*
€ 10,32*
Lager 6808
39
€ 4,99*
ab € 7,31*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
529029
ab € 5,03*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169645
ab € 4,53*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169389
ab € 11,81*
Ähnlich
Arnold Houben
163730
ab € 5,26*
Ähnlich
Arnold Houben
163683
ab € 5,70*
Ähnlich
Arnold Houben
509365
ab € 9,07*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
163711
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.