Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAE35-XL-NPP-B INA Spannlager RAE..-NPP-B, sphärischer Außenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2302-A00016936
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RAE35-XL-NPP-B
EAN/GTIN:
     4012802800470
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Spannlager RAE..-XL-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
72
Baureihe:
RAE..
Breite in mm:
25,4
eClass71:
23050802
Innendurchmesser in mm:
35
Kurzbezeichnung:
Spannlager RAE..
Weitere Suchbegriffe: spannlager ina, spannlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 17,89*
€ 24,62*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,24*
€ 24,94*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 18,63*
€ 25,28*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 18,867*
€ 25,777*
2 Tage
290
1
€ 4,90*
ab € 21,55*
€ 28,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,777*
€ 30,675
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,207*
€ 29,996
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,377*
€ 26,629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,017*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,767*
€ 24,713
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,867*
€ 22,452
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.685,56*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 724,23*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.700,12*
Zubehör
SKF
TKES 10A
ab € 1.173,70*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,62*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.