Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA RAE35 -NPP-B 35x72x39, Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA RAE35 -NPP-B 35x72x39, Spannlager
INA RAE35 -NPP-B 35x72x39, Spannlager
Artikel-Nr.:
     2867-10210903
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RAE35 -NPP-B
EAN/GTIN:
     4012802800470
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,520 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
39,000 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager ina, spannlager, INA Spannlager RAE35 -NPP-B, INA Spannlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 18,09*
€ 24,34*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,29*
€ 24,71*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 18,59*
€ 25,11*
1
€ 4,95*
ab € 19,037*
€ 25,617*
Lager 2867
287
1
€ 4,90*
ab € 21,63*
€ 29,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.683,34*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 725,70*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.692,68*
Zubehör
SKF
TKES 10A
ab € 1.170,47*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,65*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.