Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Ausrichtungslaser Klasse 2 0.07 → 4m 0.64kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF Ausrichtungslaser Klasse 2 0.07 → 4m 0.64kg
SKF Ausrichtungslaser Klasse 2 0.07 → 4m 0.64kg
SKF Ausrichtungslaser Klasse 2 0.07 → 4m 0.64kg
SKF Ausrichtungslaser Klasse 2 0.07 → 4m 0.64kg
Artikel-Nr.:
     108EL-8855300
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TKSA 41
EAN/GTIN:
     5059041823326
Suchbegriffe:
8855300
Mechanische Kraftübertragung
Antriebselemente - Kupplungen
Wellen-Ausrichtungswerkzeug
Laserklasse = Klasse 2
Gewicht = 0.64kg

Gehäuseinhalt: Kalibrierungszertifikat, Garantie, 2 x TKSA41-Messeinheit, TKSA-Anzeigeeinheit, 2 x Wellenhalterungen mit Ketten, Kettenspannstange, 4 x 90 mm Verlängerungsstangen, Netzteil mit Länderadaptern, 2 x Micro-USB-auf-USB-Kabel, 5 m (16 ft) metrisches/zöllig-Messband, Schnellstartübersicht, 12 QR-Code-Aufkleber, SKF-Tragetasche (Abmessungen des Tragekoffers: 530 x 110 x 360 mm). SKF TKSA 41 Laserausrichtungswerkzeug. Wir präsentieren ein Laserausrichtungswerkzeug von SKF. Das System TKSA 41 ist die ideale Lösung für genaue Messungen bei der Ausrichtung von Wellen. Das Gerät garantiert jedes Mal auch unter extremen Bedingungen genaue Messungen. Dank des ergonomischen Designs ist dieses Gerät sehr benutzerfreundlich. Die Anzeigeeinheit verfügt über einen intuitiven Touchscreen und ist damit schnell und einfach zu bedienen. Warum würden Sie dieses Produkt kaufen?. Drahtlose Kommunikation verbessert die Handhabung des Geräts Automatische Messungen ermöglichen freihändige Messungen Nach jeder Ausrichtung werden automatische Berichte erstellt Horizontale und vertikale Ausrichtung Maschinenbibliothek – Übersicht über alle Maschinen und Ausrichtungsberichte. Eigenschaften und Vorteile. Präzise Wellenausrichtung 2 drahtlose Messeinheiten Große Detektoren Leistungsstarke Laser 16 Stunden Dauerbetrieb (MU) 8 Stunden (DU) 2 x V-Halterung mit Ketten Ergonomische Anzeigeeinheit 5,6-Zoll-LCD-Farbanzeige mit resistivem Touchscreen Betriebstemperatur: 0 bis 45 °C verfügt über eine IP-Schutzart von IP54. Informationen zur Produktanwendung. Die Ausrichtung der Welle wird für nahezu jede Branche empfohlen, da sie eine Verbesserung der Maschinenverfügbarkeit und eine Reduzierung der Wartungskosten ermöglicht. Die Einfachheit des TKSA 41 bietet größere Sicherheit bei der Durchführung von Ausrichtungsaufgaben bei allen Arten von horizontalen Umlaufmaschinen.
Weitere Informationen:
Laserklasse:
Klasse 2
Gewicht:
0.64kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.685,86*
€ 3.818,00*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.687,70*
€ 3.819,86*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.931,26*
€ 4.106,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.028,72*
€ 5.326,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.326,63*
€ 6.338,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.292,81*
€ 6.298,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.207,91*
€ 6.197,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.028,72*
€ 5.984,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMAS 340
ab € 1.201,51*
Zubehör
SKF
TMAS 510
ab € 1.051,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.