Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RAE35-XL-NPP-B INA Spannlager RAE35-XL-NPP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008A33A_a.png
0008A33A_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RAE35-XL-NPP-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008499600000
EAN/GTIN:
     4012802800470
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Spannlager RAE..-XL-NPP-BTechnische Eigenschaften: Art der Befestigung: Exzenterring Innendurchmesser zöllig d: 35 zoll Tragzahlen dynamisch: 27,5 kN Tragzahlen statisch: 15,3 kN Mittenmaß S: 9,5 mm Breite B: 25,4 mm Bauart: Spannlager Baureihe: RAE.. zöllig/metrisch: metrisch Ausführung Mantelfläche: ballig Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: NPP Breite mit Befestigung B1: 39 mm Schultermaß d3: 51 mm Drehrichtung: gleichbleibend Ringnut: nein Schultermaß d2: 44,6 mm Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite C: 19 mm Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
NPP
Art der Befestigung:
Exzenterring
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
RAE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
25,4 mm
Breite C:
19 mm
Breite mit Befestigung B1:
39 mm
Drehrichtung:
gleichbleibend
Innendurchmesser d:
35 mm
Innendurchmesser zöllig d:
35 zoll
Mittenmaß S:
9,5 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d2:
44,6 mm
Schultermaß d3:
51 mm
Tragzahlen dynamisch:
27,5 kN
Tragzahlen statisch:
15,3 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager ina, spannlager, 230RAE35-XL-NPP-B, GEHÄUSELAGER, RAE35-XL-NPP-B, 0008499600000, Y-LAGER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
3
1
€ 4,90*
ab € 18,09*
€ 24,34*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,29*
€ 24,71*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 18,59*
€ 25,11*
1
€ 4,95*
ab € 19,037*
€ 25,617*
1 Tag
287
1
€ 4,90*
ab € 21,63*
€ 29,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.683,34*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 725,70*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.692,68*
Zubehör
SKF
TKES 10A
ab € 1.170,47*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,65*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.