Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF LED Endoskop, 55° x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF LED Endoskop, 55° x 1m
SKF LED Endoskop, 55° x 1m
Artikel-Nr.:
     108EL-1248484
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TKES 10A
EAN/GTIN:
     5059041005265
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
Videoendoskop
Videoskop
flexibles endoskop
Prüfsonden-Länge = 1m
Sichtfeld = 55°
Beleuchtungsart = LED
Fokussierabstand min. = 20mm
Biegeradius max. = Minimum of 50mm

SKF-Endoskop, 1 m Sondenlänge, LED-Beleuchtung - TKES 10 A Mechanische Bauteile an schwer zugänglichen Stellen mit diesem Endoskop von SKF prüfen. Die 1-Meter-Kamerasonde überträgt Daten auf ein tragbares Display, sodass Maschinen gescannt werden können, ohne Teile demontieren zu müssen. Die Sonde ist mit einer Leuchtdiode (LED) für eine klare Bildanzeige auf dem hochauflösenden Bildschirm des Geräts ausgestattet. Der Anzeigebildschirm ist für eine einfache Betrachtung im Dunkeln hinterleuchtet. Magnete an ihrem Gehäuse bedeuten, dass Sie sie an Maschinen montieren können, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.• Sichtfeld von 55° • LED-Beleuchtungsart • Maximaler Biegeradius von 50 mm • Minimaler Fokusabstand von 20 mm Informationen zu Anwendungen • Automobilindustrie • Chemie- und Pharmaindustrie • Gehäuse- und Verarbeitungsindustrie Verfügt dieses Endoskop über eine Zoomfunktion? Die hochauflösende Miniaturkamera des Geräts verfügt über einen 2-fachen digitalen Zoom, der klare und scharfe Bilder liefert. Muss ich Zubehör für dieses Endoskop kaufen? Dieses Endoskop wird als komplettes Kit geliefert, das sofort einsatzbereit ist. Es umfasst ein Universal-Netzladegerät, alle erforderlichen Kabel und ein Reinigungskit. Für Ihren Komfort ist auch eine Tragetasche im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Prüfsonden-Länge:
1m
Sichtfeld:
55°
Beleuchtungsart:
LED
Fokussierabstand min.:
20mm
Biegeradius max.:
Minimum of 50mm
Weitere Suchbegriffe: 1248484, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Inspektionskameras, SKF, TKES10A, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Inspection Cameras
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.170,47*
€ 1.238,34*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.188,44*
€ 1.260,53*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.233,94*
€ 1.302,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.284,90*
€ 1.399,07*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.312,83*
€ 1.400,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.399,07*
€ 1.664,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.385,66*
€ 1.648,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.354,97*
€ 1.612,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.296,53*
€ 1.542,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,90*
€ 1.529,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.