Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kugellagerheizgerät, 230V, 20mm / 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF Kugellagerheizgerät, 230V, 20mm / 400mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8459564
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TIH100M 230V
EAN/GTIN:
     5059041125871
Suchbegriffe:
Lager-Montagewerkzeug
Lagermontagewerkzeug
skf lager-montagewerkzeug
lager montagewerkzeug
Versorgungsspannung = 230V
Bohrungsgröße max. = 400mm
Bohrungsgröße min. = 20mm

SKF-Lagerheizung, 20 mm bis 400 mm Bohrungsgröße - tih100M 230 V Diese Lagerheizung von SKF wurde für einfache Anwendung entwickelt. Es verwendet eine spezielle Methode der Heizung, die auf Hochfrequenzinduktion basiert, um einen maximalen Wirkungsgrad zu erreichen. Advanced Electronics erwärmt die Lager auf die von Ihnen eingestellte Temperatur, wodurch sie leichter auf einer Welle montiert werden können. Dies bedeutet, dass Sie sie ohne Handwerkzeuge installieren können, was zu Schäden am Lager oder der Welle führen kann. Nach der Montage kühlt das Lager ab, was zu einer starken Störimpulspassung führt.• Coil außen zur Optimierung des Wirkungsgrads • Fernbedienfeld für erhöhte Benutzersicherheit • Erwärmen eines 28-kg-Lagers in weniger als 20 Minuten möglich • Versorgungsspannung von 230 V • Gesamtgewicht (einschließlich Joche) von 42 kg • Abmessungen: 570 x 230 x 350 mm (B x T) • Wärmebeständige Handschuhe im Lieferumfang enthalten Informationen zu Anwendungen • Reparatur oder Gebäude von Kraftübertragungen • Maschinenbau • Gerätherstellung Kann ich die Lagerheizung auf anderen Komponenten verwenden? Die SKF-Lagerheizung kann auch zum Aufheizen anderer Werkstücke wie Zahnräder und Riemenscheiben verwendet werden. Die SKF-Lagerheizung kann auch zum Aufheizen anderer Werkstücke wie Zahnräder und Riemenscheiben verwendet werden. Die SKF-Lagerheizung kann auch zum Aufheizen anderer Werkstücke wie Zahnräder und Riemenscheiben verwendet werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230V
Bohrungsgröße max.:
400mm
Bohrungsgröße min.:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 8459564, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Führungslager-Anwärmgeräte, SKF, TIH100M230V, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Heaters
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.688,26*
€ 2.768,91*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.733,90*
€ 2.802,69*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.934,81*
€ 3.005,31*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.981,44*
€ 3.050,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.012,64*
€ 3.179,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.179,08*
€ 3.783,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.160,31*
€ 3.760,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.122,79*
€ 3.716,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.015,14*
€ 3.588,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.012,64*
€ 3.585,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
43113100
ab € 19,98*
Zubehör
Polyco Healthline
7566
ab € 57,88*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.