Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF System 24 LAGD 125 Fett, Kartusche 125 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF System 24 LAGD 125 Fett, Kartusche 125 ml
Artikel-Nr.:
     108EL-7033234
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LAGD 125/HMT68
EAN/GTIN:
     5059041464185
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Essig-Flasche
Essigflasche
Öl-Flasche
Ölflasche
Dispenser Typ = Automatische Ein-Punkt-Schmiervorrichtung
Handelsname = LHMT 68

SKF -Schmieröl, 125 ml - LAGD125/HMT68 Der automatische Schmierstoffgeber von SKF gibt Öl mit einer voreingestellten Geschwindigkeit an Ihre Geräte ab, um Zeit und Aufwand zu sparen. Das verstellbare Zifferblatt ist klar und gut ablesbar. Sie können ihn so einstellen, dass er Öl über einen Zeitraum von einem bis 12 Monaten abgibt, damit Ihre Geräte so lange wie nötig geschmiert bleiben. Mit seinen kompakten Abmessungen ist der Spender selbst in Bereichen mit begrenztem Platzangebot einfach zu installieren. Es ist außerdem sehr widerstandsfähig gegen Maschinenvibrationen, was das Risiko eines Lecks während des Maschinenbetriebs minimiert.Eigenschaften und Vorteile• Packungsgröße: 125 ml • Ölschmiermittel HMT 68 • Einpunktschmierung • Mehrzweck Mindest-Betriebstemperatur: -20 °C • Maximale Betriebstemperatur von +60 °C. • Schutzart IP68 zum Schutz vor Staub und Eintauchen in Wasser Informationen zu Anwendungen • Hoch- und Tiefbau • Automobilindustrie • für den Einsatz in der Fertigung Für welche Situationen eignet sich ein automatisiertes Schmiermittelsystem am besten ? Schutzart IP68Dank seiner kompakten Größe und ability, rauen Umgebungen standzuhalten, ist dieser Öler für enge Stellen geeignet, die eine häufige Schmierung erfordern. Es ist auch praktisch für Orte, an denen herkömmliche Methoden Sicherheitsrisiken darstellen können. Was sind die Vorteile von Ölschmiermitteln gegenüber Fett? Diese Art von Ölschmiermittel funktioniert in Hochtemperaturumgebungen sowie bei Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit oder hoher Reibung gut.
Weitere Informationen:
Dispenser Typ:
Automatische Ein-Punkt-Schmiervorrichtung
Handelsname:
LHMT 68
Weitere Suchbegriffe: Ölspender, Schmierstoffgeber, schmierstoffgeber skf, essig flasche, 7033234, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Spender, SKF, LAGD125HMT68, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Grease, Oil & Lubricant Dispensers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 22,75*
€ 29,98*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,52*
€ 34,91*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,14*
€ 35,75*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 27,17*
€ 36,78*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 38,45*
€ 46,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
LAPC 50
ab € 9,77*
Zubehör
SKF
TKGT 1
ab € 511,75*
Zubehör
SKF
LAPB 3X4E1
ab € 28,53*
Zubehör
SKF
LAPN 1/4
ab € 3,67*
Zubehör
SKF
LAPF F1/4
ab € 9,45*
Zubehör
SKF
LAPA 90
ab € 4,34*
Zubehör
SKF
LAPE 50
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.