Spannlager GRAE..-XL-NPP-BTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite C: 18 mm Art der Befestigung: Exzenterring Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl ...
Spannlager GRAE..-XL-NPP-BTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite C: 14 mm Art der Befestigung: Exzenterring Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl ...
Stehlager-Gehäuseeinheiten RASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-DichtungTechnische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Anzahl der Befest...
INA GE60 KTTB Spannlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite77,9 mm Innen 60 mm Außen 110 mm Breite 77,9 mm Gewicht 179 kg EAN 4012802820379 Schmierung nachschmierbar Außenring ballig Befestigung E...
INA Stehlagereinheit RASE70-XL-I Stehlagereinheit, RASE70, INA Stehlager-Gehäuseeinheiten RASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung Abmessungen: d: 70 mm L: 260 mm H2: 156...