Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher D20, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-68322
Herst.-Nr.:
     3591
EAN/GTIN:
     4030695035915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher

Der Kombiascher D 20 ist hergestellt aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech oder aus poliertem Edelstahl für einen optimalen Oberflächenschutz. Sein hochwertiger Aschereinsatz ist aus schwerem, poliertem Aluminiumguss gefertigt und der eingebaute Kantenschutz sorgt für eine optimale Bodenschonung.

  • Durchmesser: ca. 200 mm
  • Höhe: 660 mm
  • Gewicht: ca. 5 kg
  • In 7 Farben
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
anthrazit
Inneneimer:
Nein
Dach:
Nein
Befestigungsart:
keine
Selbstlöschend:
Nein
Form:
rund
Verschliessbar:
Nein
Material:
Stahlblech, verzinkt & pulverbeschichtet
Sandbefüllung:
Nein
Höhe:
660 mm
Durchmesser:
200 mm
Inhalt:
13 l
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, stahl abfallbehälter mit ascher, standaschenbecher, kombi-ascher var, 68322, 68322-SW81, Ascherkombination, Aussenascher, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 71,06*
€ 96,96*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,46*
€ 100,07*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,78*
€ 100,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,63*
€ 107,38*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 88,90*
€ 115,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 430,52*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45021
ab € 262,53*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12706
ab € 329,15*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 176,11*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 233,25*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 129,54*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 106,07*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 271,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.